Cubispot - JALIA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - NOIR - 7072052

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673207243

Réf. Sonepar

00553320724

Réf. Fournisseur

7072052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - NOIR