Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° - BLANC - 7074231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673207809
Réf. Sonepar
00553320780
Réf. Fournisseur
7074231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


