Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - BLANC - 7074151

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673207779

Réf. Sonepar

00553320777

Réf. Fournisseur

7074151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - BLANC