Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC - 7074531

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673208165

Réf. Sonepar

00553320816

Réf. Fournisseur

7074531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC