Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° - NOIR - 7074752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673208417
Réf. Sonepar
00553320841
Réf. Fournisseur
7074752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: