Cubispot - JALIA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - NOIR - 752BC22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673208622
Réf. Sonepar
00553320862
Réf. Fournisseur
752BC22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
JALIA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


