Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC - 752B221

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673208523

Réf. Sonepar

00553320852

Réf. Fournisseur

752B221

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

JALIA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752B221

De la gamme de produit : Encastrés leds