Cubispot - JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - GRIS - 752PO45

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208783

Réf. Sonepar

00553320878

Réf. Fournisseur

752PO45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752PO45

De la gamme de produit : Encastrés leds