Cubispot - JALIA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC - 752TE41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673208851
Réf. Sonepar
00553320885
Réf. Fournisseur
752TE41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
JALIA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC


