Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673170264
Réf. Sonepar
00553317026
Réf. Fournisseur
2632135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: