Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673169879
Réf. Sonepar
00553316987
Réf. Fournisseur
2632035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article: