Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2631941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673019198
Réf. Sonepar
00553301919
Réf. Fournisseur
2631941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2631941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 19w 2455lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.