Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632935

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673170356

Réf. Sonepar

00553317035

Réf. Fournisseur

2632935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632935

De la gamme de produit : Encastrés leds