Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673170028
Réf. Sonepar
00553317002
Réf. Fournisseur
2632855
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS