Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673019266
Réf. Sonepar
00553301926
Réf. Fournisseur
2632741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 27w 3291lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


