Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 2634442

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673170554

Réf. Sonepar

00553317055

Réf. Fournisseur

2634442

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR