Cubispot - KADRO 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2634042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673019396
Réf. Sonepar
00553301939
Réf. Fournisseur
2634042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2634042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 40w 4562lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)