Cubispot - KADRO 1 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2634645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673170233
Réf. Sonepar
00553317023
Réf. Fournisseur
2634645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS


