Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 2054442

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173074

Réf. Sonepar

00553317307

Réf. Fournisseur

2054442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2054442

De la gamme de produit : Encastrés leds