Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2054055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673172244
Réf. Sonepar
00553317224
Réf. Fournisseur
2054055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: