Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2054045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4247 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673172213
Réf. Sonepar
00553317221
Réf. Fournisseur
2054045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


