Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2054531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673172312
Réf. Sonepar
00553317231
Réf. Fournisseur
2054531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


