Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 2054642

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673172749

Réf. Sonepar

00553317274

Réf. Fournisseur

2054642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR