Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2042045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673171131
Réf. Sonepar
00553317113
Réf. Fournisseur
2042045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS