Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2042831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673171179
Réf. Sonepar
00553317117
Réf. Fournisseur
2042831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC