Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2042832

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673171186

Réf. Sonepar

00553317118

Réf. Fournisseur

2042832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR