Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2042735

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673170745

Réf. Sonepar

00553317074

Réf. Fournisseur

2042735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042735

De la gamme de produit : Encastrés leds