Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR - 2044332

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171360

Réf. Sonepar

00553317136

Réf. Fournisseur

2044332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR