Cubispot - KADRO 1 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673171711
Réf. Sonepar
00553317171
Réf. Fournisseur
2044231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir