Cubispot - KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673171292
Réf. Sonepar
00553317129
Réf. Fournisseur
2044141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: