Cubispot - KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 2044042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673170851
Réf. Sonepar
00553317085
Réf. Fournisseur
2044042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR