Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 2044652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673171513
Réf. Sonepar
00553317151
Réf. Fournisseur
2044652
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: