Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2062035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673173623
Réf. Sonepar
00553317362
Réf. Fournisseur
2062035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: