Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2062041

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673173630

Réf. Sonepar

00553317363

Réf. Fournisseur

2062041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC