Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2062045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673173654
Réf. Sonepar
00553317365
Réf. Fournisseur
2062045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


