Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2062832

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2511...2511 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173708

Réf. Sonepar

00553317370

Réf. Fournisseur

2062832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2511...2511 lm

KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2062832

De la gamme de produit : Encastrés leds