Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2062855

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173777

Réf. Sonepar

00553317377

Réf. Fournisseur

2062855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS