Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2062941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673174170
Réf. Sonepar
00553317417
Réf. Fournisseur
2062941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


