Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673173333
Réf. Sonepar
00553317333
Réf. Fournisseur
2064031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


