Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673174293
Réf. Sonepar
00553317429
Réf. Fournisseur
2064251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


