Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064141

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173814

Réf. Sonepar

00553317381

Réf. Fournisseur

2064141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC