Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR - 2064732

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673174422

Réf. Sonepar

00553317442

Réf. Fournisseur

2064732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR