Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673173517
Réf. Sonepar
00553317351
Réf. Fournisseur
2064531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC