Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2064755

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673174491

Réf. Sonepar

00553317449

Réf. Fournisseur

2064755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2064755

De la gamme de produit : Encastrés leds