Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064741

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673174446

Réf. Sonepar

00553317444

Réf. Fournisseur

2064741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2064741

De la gamme de produit : Encastrés leds