Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2642031

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673175139

Réf. Sonepar

00553317513

Réf. Fournisseur

2642031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC