Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 2641932

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673019600

Réf. Sonepar

00553301960

Réf. Fournisseur

2641932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2641932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x19w 2339lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.