Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2642735

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673018436

Réf. Sonepar

00553301843

Réf. Fournisseur

2642735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x27w 3134lm 3000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.