Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2642732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2932 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673018429
Réf. Sonepar
00553301842
Réf. Fournisseur
2642732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x27w 3134lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


