Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR - 2644052

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673175115

Réf. Sonepar

00553317511

Réf. Fournisseur

2644052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR